Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pölyimuri, kuivaimuri Mirka 1230 M AFC EU 230 V

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pölyimuri, kuivaimuri Mirka 1230 M AFC EU 230 V

Teollisuusimuri automaattisella käynnistystoiminnolla, automaattisella suodattimen puhdistusjärjestelmällä (AFC) ja ilmavirta-anturilla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Mirka 1230 M AFC -teollisuusimurissa on tehokas 1 200 W:n moottori ja 1-vaihe turbiini, joka tuottaa 270 mbar alipaineen pölynpoistoon, ilmavirtauksen ollessa 4 500 l/min. Teollisuusimurissa on automaattinen käynnistystoiminto, suodattimen automaattinen puhdistusjärjestelmä ja ilmavirta-anturi


Letkun ja johdon säilytystila helpottaa liikuttelua ja kuljetusta. Letkun ja johdon säilytystila helpottaa liikuttelua ja kuljetusta.

MIRKA-koodi 8999880111


Sopivat pölynpoistoletkut:


  • 1971 013 604 PÖLYNP.LETKU + VIRTAJ. 230V + SUOJUS 10M

  • 1971 013 608 PÖLYNP.LETKU 27MMX5,5M + INTEG.PNEUMAT.

  • 1971 013 615 PÖLYNP.LETKU 20MMX4M + ADAP.HIOMATUILLE


Muita lisätarvikkeita:


  • 1971 013 618 MIRKA IMURIVAUNU

  • 1971 013 619 MIRKA TYÖASEMA