Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pölyimuri, kuivaimuri Mirka 1242 M AFC EU 230 V
Teollisuusimuri automaattisella käynnistystoiminnolla, automaattisella suodattimen puhdistusjärjestelmällä (AFC) ja ilmavirta-anturilla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Mirka 1242 M AFC -teollisuusimurissa on tehokas 1 200 W:n moottori ja 1-vaihe turbiini, joka tuottaa 250 mbar alipaineen pölynpoistoon, ilmavirtauksen ollessa 4 500 l/min. Teollisuusimurissa on automaattinen käynnistystoiminto, suodattimen automaattinen puhdistusjärjestelmä ja ilmavirta-anturi
Letkun ja johdon säilytystila helpottaa liikuttelua ja kuljetusta. Letkun ja johdon säilytystila helpottaa liikuttelua ja kuljetusta.
MIRKA-koodi 8999227111
Sopivat pölynpoistoletkut:
- 1971 013 604 PÖLYNP.LETKU + VIRTAJ. 230V + SUOJUS 10M
- 1971 013 608 PÖLYNP.LETKU 27MMX5,5M + INTEG.PNEUMAT.
- 1971 013 615 PÖLYNP.LETKU 20MMX4M + ADAP.HIOMATUILLE
Muita lisätarvikkeita:
- 1971 013 618 MIRKA IMURIVAUNU
- 1971 013 619 MIRKA TYÖASEMA
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!