Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Teollisuusimuri / märkä-/kuivaimuri ISS 40-M AUTOMATIC
Monipuolinen M-luokan yleisimuri automaattisella suodattimen puhdistuksella
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pölyluokan M sertifiointi
Taattu 99,9-prosenttinen pölynkeräysteho standardin EN 60335-2-69 mukaisesti.
Würth-järjestelmäsalkkujen säilytys- ja asennusmahdollisuus
Tasainen säiliön kansi
Tarvikkeet voidaan säilyttää laitteeseen kiinnitettynä, joten ne ovat aina käsillä
Integroitu säilytyskotelo rakosuulakkeelle ja työkalusovittimelle pikaliitäntöineen, joustava letku ja virtajohdon säilytyskotelo
Sopii erinomaisesti rakennustyömaakäyttöön
Kestävä säiliö, jossa puskurit ja suuret ja tukevat metallipyörät
Antistaattinen
Laitteen mukana toimitettavat maadoitettu liitoskappale ja sähköä johtavat lisävarusteet suojaavat luotettavasti sähköstaattisilta varauksilta purkamalla staattiset varaukset.
Kaikkia toimintoja on helppo käyttää ja hallita
Kytkimet virransäätöön ja 15/60 sekunnin välein tapahtuvalle suodattimen puhdistukselle, imutehonsäädölle ja letkun valinnalle
Käyttäjäystävällinen ratkaisu yhdessä sähkötyökalujen kanssa käytettäväksi
Hall-anturilla varustettu liitäntäpistorasia mahdollistaa sähkötyökalujen automaattisen tunnistuksen, minkä ansiosta imuria voi ohjata etänä kytketyn sähkötyökalun kautta.
Automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä
- Puhallusilma puhdistaa laakasuodattimen automaattisesti valitun aikavälin mukaisesti (15 tai 60 sekuntia).
- Takaa pitkän, keskeytyksettömän käytön
- Alhainen melutaso
- Pitkäikäinen suodatin
- Alhaiset huoltokustannukset
- Kuivaimuroinnin aikana on aina käytettävä pölypussia ja laakasuodatinta. Älä imuroi ilman suodatinta, sillä muutoin imurin moottori voi vaurioitua ja hienopölypäästöt voivat aiheuttaa terveysriskejä.
- Käytä märkäimuroinnissa PES-laakasuodatinta.
- Elektroninen ilmavirtauksen valvonta antaa äänimerkin, kun ilmavirtaus putoaa alle arvon 20 m/s. Tarvikkeet on sen jälkeen tarkistettava mahdollisten tukosten varalta. Vaihtoehtoisesti säiliö on tyhjennettävä.
HUOM !! Suomessa rakennusimuroinnin säännökset muuttuivat vuoden 2024 alusta. M-luokitus ei enää riitä kivipölyn imuroimiseen.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Sopii erinomaisesti haitalliselle pölylle, kuten kovapuulle, paneeli-/levymateriaaleille, maalin pölyhiukkasille, keramiikalle ja tiilelle. Ei sovi asbestille eikä kvartsipölylle!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!