Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pölyimuri, kuivaimuri MIRKA 1230 L PC EU 230 V
Teollisuusimuri automaattisella käynnistystoiminnolla ja Push&Clean-järjestelmällä (PC)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tässä teollisuusimurissa on tehokas 1200 W moottori ja 1-vaihe turbiini, joka tuottaa 250 mbar alipaineen pölynpoistoon ja ilmavirtauksen ollessa 4500 l/min. Teollisuusimurissa on automaattinen käynnistystoiminto ja Push&Clean-järjestelmä.
Tavallista suuremmat pyörät parantavat huomattavasti käsiteltävyyttä epätasaisilla lattiapinnoilla. Letkun ja johdon säilytystila helpottaa liikuttelua ja kuljettamista.
L-luokan pölynimuri
MIRKA-koodi 8999100111
Sopivat pölynpoistoletkut:
- 1971 013 604 PÖLYNP.LETKU + VIRTAJ. 230V + SUOJUS 10M
- 1971 013 608 PÖLYNP.LETKU 27MMX5,5M + INTEG.PNEUMAT.
- 1971 013 615 PÖLYNP.LETKU 20MMX4M + ADAP.HIOMATUILLE
Muita lisätarvikkeita:
- 1971 013 618 MIRKA IMURIVAUNU
- 1971 013 619 MIRKA TYÖASEMA
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!