Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kumipyörä ja kääntyvä pidike
Polyamidi 6 (nailon) keskiö
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kuulalaakeroitu napa
- Ulkopinta on valmistettu vulkanoidusta kumista, joten se kestää hyvin halkeilua ja kulumista. Kovuus 73 Shore A (±3)
- Käyttölämpötila -20°C … +70°C.
- Kääntyvä pidike kuulalaakerilla
Ei sovi käytettäväksi ympäristöissä, joissa on liuottimia, hiilivetyjä ja mineraaliöljyjä.
Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia!
Haarukka sähkösinkittyä terästä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!