Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Veitsen varaterä Martor-teollisuusterä nro 92

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Veitsen varaterä Martor-teollisuusterä nro 92

  • Varren/karan/terän pituus: 26 mm
  • Varren/karan/terän leveys: 18,5 mm
  • Terän paksuus: 0,4 mm
  • Materiaali: Teräs
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
Tuotenro Varren/karan/... Varren/karan/... Terän paksuus Materiaali Määrä PY
Hinta/PY
1971000218
26 mm 18,5 mm 0,4 mm Teräs
10 kpl