Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Teräketjuöljy
Tehokas ja ympäristöystävällinen teräketjuöljy ympärivuotiseen käyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Teräketjuöljy, Eco on tehokas ja ympäristöystävällinen voiteluöljy ympärivuotiseen käyttöön aina -33°C pakkaseen asti. Se pitää ketjut voideltuna ja suojaa niitä korroosiolta. Öljy on valmistettu 95 % rypsiöljystä ja se on nopeasti biohajoavaa.
- Tehokkaasti voiteleva
- Ympäristöystävällinen ja nopeasti biohajoava, 95% rypsiöljyä
- Ympärivuotiseen käyttöön, jähmepiste -33°C
- Suojaa korroosiolta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!