Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Terälaippa ja 2 ketjua, paketti Oregon
Laadukas Oregon terälaippa ja kaksi teräketjua yhdessä paketissa. Varmista tehokas ja tarkka sahaus jokaisella käyttökerralla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Terälaippa ja 2 ketjua, 3 osainen sarja tarjoaa laadukkaan Oregon terälaipan ja kaksi teräketjua yhdessä paketissa. Tämä setti varmistaa sujuvan ja tehokkaan työskentelyn. Lisäksi laipan ja ketjujen korkea laatu takaa turvallisen käytön ja pitkän käyttöiän.
- Laadukas Oregon terälaippa ja teräketju setti
- Sisältää yhden laipan ja kaksi teräketjua
Oregon teräketju ja terälaippa valikoimasta löytyy oikea vaihtoehto 95% markkinoilla olevista moottorisahoista.
mm. Dolmar,Homelite,Husqvarna, Jonsered, Mc Culloch, Partner, Shindaiwa, Stihl.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!