Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ohutlevyruuvi
Matala- ja leveäkantainen ruuvi puu- ja levyliitoksiin joissa vaatimus A2 materiaali. Kanta PH2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Matala- ja leveäkantainen ohutlevyruuvi on huomaamaton ja kannan suuri leveys kiinnittää ja pitää myös pehmeämmissä ja ohuemmissa materiaaleissa. Materiaali A2 AISI 410.
- Matalakantainen, leveä laippa 11mm, PH2
- A2 AISI410
- Terävä kärki pureutuu kappaleeseen ilman aloitusreikää.
- Soveltuu puu- ja levyliitoksiin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!