Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lukituslevypari Nord-Lock, kapea malli (NL)
Lukituslevypari Nord-Lock, kapea malli (NL) - 1
Lukituslevypari Nord-Lock, kapea malli (NL) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lukituslevypari Nord-Lock, kapea malli (NL)

Lukituslevyt alkuperäsellä Nord-Lockin kiilalukitusteknologialla, CE- ja lasermerkinnällä. Tehokas kierteen lukitus poikittaiskuormitetuissa, tärinälle altistuvissa ja tärisevissä ruuviliitoksissa estäen niitä löystymästä itsestään.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Yleistä:


Alkuperäiset Nord-Lockin kiilalukittuvat aluslevyt suojaavat ruuviliitoksia, jotka altistuvat voimakkaalle tärinälle ja dynaamiselle kuormitukselle.


Korroosionkestävyys:


Korkea korroosionkestävyys (vähintään 1 000 tuntia suolasumukokeessa ISO 9227 -standardin mukaisesti)


Toiminnot:


Kahden lukituslevyn kiilamaiset pinnat limittyvät toisiinsa ja takaavat erittäin pitävän lukituksen. Ruuviliitos lukittuu kitkan sijaan esijännityksellä.


Hyödyt:


  • Nopea ja helppo asennus/poisto vakiotyökaluilla

  • Varma lukitus myös voitelun jälkeen

  • Luotettava kiinnitys - jopa ruuviliitoksissa, joissa on lyhyet kiinnityspituudet

  • Uudelleenkäytettävä (riippuu käyttöympäristöstä)

  • CE-merkintä

  • Lasermerkintä täydellisen jäljitettävyyden varmistamiseksi

  • Suunniteltu enintään lujuusluokan 12.9 (teräs) ja A4-80 (haponkestävä teräs) ruuveille

Todistukset ja hyväksynnät:


  • DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik, Saksan rakennustekniikan instituutti)

  • DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)

  • EBA (Eisenbahn-Bundesamt - Saksan rautatieviranomainen)

  • TÜV (Technischer Überwachungs-Verein, Saksan teknisen tarkastuksen yhdistys)

  • LR (Lloyd's Register)

Huomautus:


Katso suositellut kiristysmomentit valmistajan teknisistä tiedoista.