Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hammastettu lukituslevypari W.TEC-sarja Kapea malli
Hammastettu lukitusaluslevy - suojaa tehokkaasti poikittaiskuormitettuja, värähteleviä ja täriseviä ruuviliitoksia löystymiseltä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/312891156.jpg)
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yleistä:
DIN 25201 -standardin mukainen lukitusaluslevy, joka ehkäisee ruuviliitosten löystymisen, kun niihin kohdistuu poikittaiskuormitusta, tärinää tai värähtelyä.
Korroosionkestävyys:
600 tuntia perusmetallin korroosiota standardin DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) mukaan – vertaa: 96 tuntia, sinkitty, keltapassivoitu (A2C)
Toiminta:
Kiilamaisesti yhdistyvät kaksi hammastettua lukitusaluslevyä takaavat erittäin pitävän lukituksen. Esijännitys pitää ruuviliitoksen lukittuna kitkan sijaan.
Edut:
- Helppo koota ja purkaa (hammastetut lukitusaluslevyt on valmiiksi liimattu pareiksi)
- Lukittuminen ruuvien kanssa on testattu (lukituselementit estävät ruuvin avautumisen) sekä suurella että pienellä esikiristyksellä
- Sopii erityisen hyvin dynaamiseen kuormitukseen – jopa voiteluaineiden kanssa
- Voidaan käyttää uudelleen useita kertoja laadun kärsimättä
- Ei vahingoita pintoja
- Voidaan käyttää myös yhdessä lujuusluokkien 8.8, 10.9 ja 12.9 ruuvien sekä niitä vastaavien mutterien kanssa
- Saatavilla ruostumattomasta teräksestä tai tavallisesta teräksestä valmistettuna (muita materiaaleja saatavilla pyynnöstä)
- Saatavilla kapealla ja leveällä kosketuspinnalla
Kiristysmomentteja koskevat suositukset on annettu DIN-/ISO-luettelon teknisissä tiedoissa.
Ajoneuvojen valmistus, koneenrakennus, paineilma- ja sähkötyökalujen valmistus, kaivostoiminta, maatalouskoneiden valmistus, sekoittimien valmistus, kuljetus- ja kuljetinjärjestelmät.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!