Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lukituslevypari, hammastettu W.TEC-sarja, leveä malli
Hammastettu lukitusaluslevy - suojaa tehokkaasti poikittaiskuormitettuja, tärinälle altistuvia ja täriseviä ruuviliitoksia löystymiseltä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yleistä:
Standardin DIN 25201 mukainen lukitusaluslevy, joka ehkäisee ruuviliitosten löystymisen silloin kun näihin kohdistuu poikittaiskuormitusta, tärinää tai ne altistuvat tärinälle.
Korroosionkestävyys:
600 tuntia perusmetallin korroosiota standardin DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) mukaan - vertaa: 96 tuntia, keltapassivoitu (A2C)
Toiminta:
Kiilamaisesti yhdistyvät kaksi hammastettua lukitusaluslevyä takaavat erittäin pitävän lukituksen. Esijännitys pitää ruuviliitoksen lukittuna kitkan sijaan.
Hyödyt:
- Helppo koota ja purkaa (hammastetut lukitusaluslevyt on valmiiksi liimattu pareiksi)
- Lukittuminen ruuvien kanssa on testattu (lukituselementit estävät ruuvin avautumisen) sekä korkealla että alhaisella esikiristyksellä
- Sopii erityisen hyvin dynaamiseen kuormitukseen - jopa voiteluaineiden kanssa
- Voidaan käyttää uudelleen useita kertoja laadun kärsimättä
- Ei vahingoita pintoja
- Voidaan käyttää myös yhdessä vahvojen lujuusluokkien ruuvien 8.8, 10.9 ja 12.9 sekä niitä vastaavien muttereiden kanssa
- Saatavilla ruostumattomasta teräksestä tai tavallisesta teräksestä valmistettuna (muista materiaaleista valmistettuna saatavilla pyynnöstä)
- Saatavilla kapealla ja leveällä kosketuspinnalla
Ruuvi-mutteri-liitoksissa hammaslukituslevyparia on käytettävä sekä ruuvin kannan alla että mutterin alla. Kiristysmomentteja koskevat suositukset on annettu DIN-/ISO-luettelon teknisissä tiedoissa.
Ajoneuvojen valmistus, koneenrakennus, paineilma- ja sähkötyökalujen valmistajat, kaivostoiminta, maatalouskoneiden valmistus, sekoituslaitteiden valmistajat, kuljetus- ja siirto-/kuljetinlaitteet.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!