Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Naula Teräsdyckert, suoralipas
Karkaistu viimeistelynaula BeA SKS 650-228C viimeistelynaulaimeen, joka on tehty käyttämään naulaa, jolla voidaan naulata suoraan betoniin. Nopea ja helppo - ei pölyä, ei porausta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Naulan uppoama betoniin on 6-8mm, betonin kovuudesta riippuen. Valitse sopiva naulan pituus kiinnitettävän kappaleen mukaan, esimerkiksi 12 mm jalkalistalle sopiva naulan pituus on 18 mm ja 25 mm vanerin kiinnittämiseen 30 mm naula.
Käytä kompressoria letkupaineella 6-6,5 bar. Varmista naulatessa, että laite on huolellisesti kohtisuorassa naulattavaan kappaleeseen ja pidät tukevasti kiinni naulaimesta. Näin naulaus onnistuu parhaiten ja saat siistin lopputuloksen.
- Naulaus betoniin
- Listoitukset ym.
- Kevyet tai väliaikaiset kiinnitykset
- Nopea ja siisti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!