Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Teräsharjalaikka Punottua ruostumatonta terästä reiällä
teräksestä ja alumiinista valmistettujen esineiden hitsaussaumojen esi- ja jälkikäsittelyyn (täyte- ja puskusauma). Keskiraskaaseen ja raskaaseen harjaustyöhön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Punokset eivät avaudu ennenaikaisesti harjan ollessa kallistettuna
- Teräsharjalaikan langat on punottu vastapäivään hyvän harjaustehon ja kulutuksenkestävyyden varmistamiseksi
- Käyttöön kulmahiomakoneissa
- Vain harjasten kärjet koskettavat työkappaletta. Liiallinen kosketuspaine ei paranna tulosta, mutta se lisää tarvittavaa tehoa ja lyhentää harjan käyttöikää.
- Käytä aina suojalaseja ja -käsineitä, kun työskentelet koneharjojen kanssa.
| Käyttöohje (harjaustulosten optimointi) | ||||
| Toimenpide | Kehänopeus | Harjan halkaisija | Langan paksuus | Harjasten pituus |
| Lisää harjaustehoa | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Vähennä harjaustehoa | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Harjaus muodostaa harjanteen | ↓ | ↑ | ↓ |
| Käyttökohteet | Kehänopeus (m/s) | Suositellut harjauksen kehänopeudet | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Purseenpoisto | 25 - 35 | |||||||
| Hitsaussaumojen puhdistaminen | 35 - 45 | |||||||
| Hehkuhilseen poistaminen | 35 - 45 | |||||||
| Kiillotus | 30 - 40 | |||||||
| Muovin käsittely | 15 - 25 | |||||||
- Poistaa hehkuhilseen, ruosteen, lakan, kuonan ja kumijäämät
- Poistaa betonijäämät muoteista
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!