Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Hylly, jossa paneeli, kilpi

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hylly, jossa paneeli, kilpi

Tarjoaa monipuolisia säilytysvaihtoehtoja

  • Kokonaiskorkeus: 30 mm
  • Väri: Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Tyypin kuvaus Kokonaisleveys Kokonaissyvyys Tuotteen paino Määrä PY
Hinta/PY
0963010017
VBR404 834 mm 450 mm 3,500 kg
1 kpl
0963010018
VBR405 1112 mm 450 mm 4,600 kg
1 kpl
0963010019
VBR406 1390 mm 450 mm 6,900 kg
1 kpl
0963010022
VKM100 556 mm 380 mm 2,300 kg
1 kpl
0963010023
VKM100 556 mm 450 mm 2,500 kg
1 kpl
0963010021
VKM100 556 mm 330 mm 2 kg
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
  • Ympäröivä reuna, korkeus 30 mm

  • Valmistettu jauhemaalatusta teräksestä

  • Liukuestematto saatavana lisävarusteena