Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1 - Teräskudosletku 1SN
Teräskudoksinen hydrauliikan yleisletku.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hydrauliikkaletku, jossa vahvikkeena yksikerroksinen ristiinkudottu teräskudos. Soveltuu esim. matalapaineisiin sovelluksiin ja painepesurikäyttöihin kylmälle vedelle.
- Soveltuu hydrauliikkajärjestelmiin
- Öljynkestävä synteettinen sisäkumi
Mikäli letkuasennelmassa käytetään eri valmistajan letkua, holkkia ja letkuliittimiä annetut puristusmitat eivät täsmää, puristusmitat ovat silloin ohjeellisia ja puristus pitää tarkastaa mittaustulkin avulla.
Kestää hydrauli- ja mineraaliöljyt sekä biologiset ja polyglykolipohjaiset öljyt, vesi-öljyemulsiot ja veden.
Täyttää tai ylittää standardit DIN 20022 1SN / EN 833 1SN / SAE 100R1AT.
- Koosta 3/4" eteenpäin letkuilla on MSHA-hyväksyntä
- "One-Piece letkuliittimissä K-tyypin (2-raitainen) liitin käy kokoihin (Dash) 04-16, J-tyyppi (4-raitainen) käy kokoihin 06-48
- Irtoliittimissä voidaan käyttää SN03T kokoihin 04-48 sekä SCXoT holkkeja kokoihin 04-16
Kohteisiin joissa ei tarvita suuria paineenkestoja sekä pienen taivutussäteen omaavaa letkua.
Käyttölämpötila hydrauliset öljyt: -40°C ja + 100°C (-40°F + 212°F) satunnaiset piikit jopa + 120°C (+ 250°F)
Polyglykoliin öljyjä, vesi öljyssä -emulsiot ja vesi: jopa + 85°C (+ 185°F)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!