Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Premier kompakti 2-kudos letku Premium laatu
Premier 2SC hydrauliikkaletku.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
SC-sarjan 2-kudoshydrauliikkaletku öljykestävää synteettistä kumia. Letkulla on korkea paineenkesto. Ristiinkudotun 2-teräskudosvahvikkeen teräslangalla on korkea vetolujuus, joka tekee siitä korkealaatuisen. Letkussa on kestävä sisusta ja ulkokumi on sään- ja kulutuksenkestävää synteettistä kumia.
- Öljynkestävää synteettistä kumia
- Korkea paineenkesto
- Ulkokumi sään- ja kulutuksenkestävää synteettistä kumia.
- Vahvike ristiinkudottua 2-teräskudosta
- Kestävä sisusta
Täyttää tai ylittää standardin EN 857 2SC - SAE 100 R 16.
Letku kestää myös luontoon hajoavat ECO-öljyt.
Mine Safety and Health Administration (MSHA) -hyväksytty paloa edistämätön ulkokumi.
Hydrauliikkajärjestelmät: materiaalin käsittelylaitteet, koneet (trukit, maansiirto ym.), nosturit sekä ajoneuvo ym. teollisuus
Öljyn, polttoaineiden, ilman ja veden siirtoon
Muista aina valmiiden asennelmien ulkopuolinen suojaus, rikkoutumista tai ulkopuolista kovaa hankausta vastaan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!