Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
2 - Teräskudosletku 2SC

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

2 - Teräskudosletku 2SC

Korkeapaineiset hydrauliikkajärjestelmät sekä öljyn, polttoaineiden, ilman ja veden siirtoon

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Hydrauliikan yleis / perus 2-ristikudosletku



Sisäkumi:


  • Synteettinen kumiletku

Vahvike:


  • Kaksi korkea laatuista vetolujuus teräskudosta

Ulkokumi:


  • Kulutusta kestävää synteettistä kumia

  • MSHA palonsuoja hyväksytty

Kestää Hydrauliöljyt, sekä mineraali- ja biologiset, Polyglykoli pohjaiset öljyt, vesi / öljy emulsiot ja vesi.


Täyttää tai ylittää standardit ISO 11237-1/DIN 20022 2SC/EN 857 2SC.