Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
2 - Teräskudosletku R2K Bridgestone
2 - Teräskudosletku R2K Bridgestone - 1
2 - Teräskudosletku R2K Bridgestone - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

2 - Teräskudosletku R2K Bridgestone

Super Compact 2K sarjan letku

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Bridgestone 2K sarjan korkealaatuinen hydrauliikkaletku. Soveltuu vaativiin hydrauliikan letkuasennuksiin työkoneissa ja muissa kohteissa



  • Synteettinen ns. kompakti hydrauliikka kumiletku

  • Korkea paineenkesto

  • Voidaan käyttää sekä One-Piece että irtoliittimien kanssa

  • Mineraali ja kasvi-/ hydrauliikkaöljyjen kestävä synteettinen kumi

  • Kaksi korkea laatuista vetolujuus teräskudosta

  • Päällinen kulutusta kestävää synteettistä kumia

  • MSHA palonsuoja hyväksytty
Huomautus

Voidaan käyttää paikoissa joissa vaaditaan MSHA (Mining Safety and Health Administration) luokitusta esim. kaivokset.

  • One-Piece letkuliittimissä K-tyypin (2-raitainen) liitin käy kokoihin (Dash) 04-16, J-tyyppi (4-raitainen) käy kokoihin 08-16

  • Irtoliittimien kanssa käytetään SN03T holkkia

  • Letkut muovikelalla