Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
2 - Teräskudosletku R2K Bridgestone
Hydrauliikkajärjestelmät sekä öljyn, polttoaineiden, ilman ja veden siirtoon
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kovempi paineenkesto verraten perus 2SC letkuihin
Notkea ja sileäpintainen 2-ristikudosletku
- Synteettinen ns. kompakti hydrauliikka kumiletku
Materiaaliltaan erittäin korkealaatuinen letku
- Erittäin notkea
- Korkea paineenkesto
- Voidaan käyttää sekä One-Piece että irtoliittimien kanssa
Sisäkumi:
- Mineraali ja kasvi-/ hydrauliikkaöljyjen kestävä synteettinen kumi
Vahvike:
- Kaksi korkea laatuista vetolujuus teräskudosta
Ulkokumi:
- Päällinen kulutusta kestävää synteettistä kumia
- MSHA palonsuoja hyväksytty
Voidaan käyttää paikoissa joissa vaaditaan MSHA (Mining Safety and Health Administration) luokitusta esim. kaivokset.
- One-Piece letkuliittimissä K-tyypin (2-raitainen) liitin käy kokoihin (Dash) 04-16, J-tyyppi (4-raitainen) käy kokoihin 08-16.
- Irtoliittimien kanssa käytetään SN03T holkkia.
- Letkut muovikelalla
Kestää Hydrauliöljyt, sekä mineraali- ja biologiset, Polyglykoli pohjaiset öljyt, vesi / öljy emulsiot ja vesi.
Käyttölämpötila hydrauliset öljyt: -40°C ja + 100°C (-40°F + 212°F) satunnaiset piikit jopa + 120°C (+ 250°F)
Polyglykoliin öljyjä, vesi öljyssä -emulsiot ja vesi: jopa + 85°C (+ 185°F)
Muista aina valmiiden asennelmien ulkopuolinen suojaus, rikkoutumista tai ulkopuolista kovaa hankausta vastaan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!