Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hydrauliikkaletku 2SC Super Abra
Super Compact 2K -sarjan letku, pinnoitettu.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Superstream 2K ABRA sarjan korkealaatuinen hydrauliikkaletku. Soveltuu vaativiin hydrauliikan letkuasennuksiin työkoneissa ja muissa kohteissa.
- Soveltuu todella vaativiin, korkeaa paineenkestoa edellyttäviin asennuksiin
- Kovaa kulutusta kestävä komposiittipintarakenne
- Mineraali-, kasvi- ja hydrauliikkaöljyjenkestävää erikoissynteettistä kumia
- Vahvikkeena kaksi teräskudoskerrosta, joissa korkea vetolujuus
- MSHA -palonsuojahyväksytty
MSHA-kumilaatu
Kestää hydrauliikka- ja mineraaliöljyt sekä biologiset ja polyglykolipohjaiset öljyt, vesi/öljyemulsiot sekä veden.
Täyttää tai ylittää normit: EN 857 type 2SC, ISO 11237-1 2SC, ISO 1307.
Sertifioitu: MSHA, DNV, GL, ABS.
5973 003 116 toimitusmyynnissä
Käyttökohteet:
Korkeapaineiset hydrauliikkajärjestelmät sekä mobile sovellukset
Käyttölämpötila:
-40°C - +100°C, hetkellisesti +125°C
Muista aina valmiiden asennelmien ulkopuolinen suojaus, rikkoutumista tai ulkopuolista kovaa hankausta vastaan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!