Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hydrauliikkaletku 2SC Super Abra
Erittäin Korkealuokkainen hydrauliikkaletku kovalla paineen- ja kulutuksenkestolla sekä erittäin hyvillä taivutus ominaisuuksilla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin korkealaatuinen, notkea ja kestävä letku
Soveltuu todella vaativiin, korkeaa paineenkestoa edellytäviin asennuksiin
Komposiitti pintarakenne kulutusta vastaan
- Rasitukselle ja kovalle kulutukselle alttiisiin kohteisiin
Sisäkumi:
- Mineraali ja kasvi-/ hydrauliikkaöljyjen kestävä erikois synteettinen kumi
Vahvike:
- Kaksi korkea laatuista vetolujuus teräskudosta
Ulkokumi:
- Kulutusta kestävä komposiittipintarakenne
- Synteettistä kumia
- MSHA palonsuoja hyväksytty
Päällinen
- Hankauskulutuksen kestävä pintakalvo
Käyttöön jossa tarvitaan korkeaa laatua, hyvää paineenkestoa ja pitkää käyttöikää
MSHA kumilaatu
Kestää Hydrauliöljyt, sekä mineraali- ja biologiset, Polyglykoli pohjaiset öljyt, vesi / öljy emulsiot ja vesi.
Täyttää tai ylittää normit: EN 857 type 2SC, ISO 11237-1 2SC, ISO 1307.
Sertifioitu:
MSHA, DNV, GL, ABS
Toimitusmyynnissä:
- 5973 003 112
- 5973 003 116
Käyttökohteet:
Korkeapaineiset hydrauliikkajärjestelmät sekä mobile sovellukset
Käyttölämpötila:
-40°C - +100°C, hetkellisesti +125°C
Muista aina valmiiden asennelmien ulkopuolinen suojaus, rikkoutumista tai ulkopuolista kovaa hankausta vastaan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!