Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
2-Teräskudos hydrauliikkaletku 2K Superstream
Super Compact 2K sarjan letku
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Superstream 2K sarjan korkealaatuinen hydrauliikkaletku. Soveltuu vaativiin hydrauliikan letkuasennuksiin työkoneissa ja muissa kohteissa
- Erittäin notkea
- Täyttää tai ylittää normit: EN 857 type 2SC, ISO 11237-1 2SC, ISO 1307.
- Sertifioitu MSHA, DNV-GL, ABS.
- Mineraali ja kasvi-/ hydrauliikkaöljyjen kestävä erikois synteettinen kumi
- Kaksi korkea laatuista vetolujuus teräskudosta
- Öljyn, sään ja hankauksen kestävää kumia
Kestää Hydrauliöljyt, sekä mineraali- ja biologiset, Polyglykoli pohjaiset öljyt, vesi / öljy emulsiot ja vesi.
Täyttää tai ylittää normit: EN 857 type 2SC, ISO 11237-1 2SC, ISO 1307.
Sertifioitu:
MSHA, DNV-GL, ABS
Korkeapaineiset hydrauliikkajärjestelmät sekä mobile sovellukset
Käyttölämpötila hydrauliset öljyt: -40°C ja + 100°C (-40°F + 212°F) satunnaiset piikit + 125°C (+ 212°F).
Polyglykoliin öljyjä, vesi öljyssä -emulsiot ja vesi: jopa + 85°C (+ 185°F).
Muista aina valmiiden asennelmien ulkopuolinen suojaus, rikkoutumista tai ulkopuolista kovaa hankausta vastaan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!