Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
2-Teräskudos hydrauliikkaletku 2K Superstream
Erittäin korkealaatuinen Super-Compact letku, ylittää 2SC standardit
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Soveltuu hankaliin, notkeutta ja kestoa vaativiin asennuksiin.
Korkea paineenkesto, perustasoa korkeampi.
Notkea, pienen taivutussäteen omaava.
Sisäkumi:
- Mineraali ja kasvi-/ hydrauliikkaöljyjen kestävä erikois synteettinen kumi
Vahvike:
- Kaksi korkea laatuista vetolujuus teräskudosta
Ulkokumi:
- Öljyn, sään ja hankauksen kestävää kumia
- MSHA hyväksyntä
Kestää Hydrauliöljyt, sekä mineraali- ja biologiset, Polyglykoli pohjaiset öljyt, vesi / öljy emulsiot ja vesi.
Täyttää tai ylittää normit: EN 857 type 2SC, ISO 11237-1 2SC, ISO 1307.
Sertifioitu:
MSHA, DNV-GL, ABS
Korkeapaineiset hydrauliikkajärjestelmät sekä mobile sovellukset
Käyttölämpötila hydrauliset öljyt: -40°C ja + 100°C (-40°F + 212°F) satunnaiset piikit + 125°C (+ 212°F).
Polyglykoliin öljyjä, vesi öljyssä -emulsiot ja vesi: jopa + 85°C (+ 185°F).
Muista aina valmiiden asennelmien ulkopuolinen suojaus, rikkoutumista tai ulkopuolista kovaa hankausta vastaan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!