Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Maaliletku Selpaint ST-1
Korkealaatuinen maaliletku, joka kestää erilaisia liuotinaineita.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Soveltuu paineilmakäyttöisiin korkeapainemaali- ja pinnoiteruiskuihin. Soveltuu myös hydrauliikkajärjestelmiin esimerkiksi esiohjauslinjoille.
- Erittäin hyvä kemikaalienkesto
- Sisäpinta liuotinaineiden- ja maalinkestävää polyamidia
- Vahvikkeena yksi korkealaatuinen teräskudos
- Ulkopinta öljyn-, sään- ja kulutuksenkestävää polyuretaania
Ei suositella sähkökäyttöisten korkeapainemaaliruiskujen ensimmäiseksi letkuksi
Käyttökohteet:
Korkeapainemaalausruiskut, liuotinpumput, jäähdytysnesteet, vesi
Käyttölämpötila:
-40°C - +100°C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!