Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Valokateruuvi ZNI
Sinkki-nikkelipinnoitettu kateruuvi valokatteen kiinnittämiseen. Porakärki estää katteen halkeamisen, ja kannan alla olevat siivekkeet suurentavat reiän, mahdollistaen lämpölaajenemisen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Muovisten (PC, PVC, akryyli, ym.) katelevyjen kiinnittämiseen puurunkoon kannattaa käyttää siihen suunniteltua valokateruuvia. Sinkki-nikkelipinnoitettu valokateruuvi on hyvin korroosiota kestävä ja siinä on lisäksi alumiininen aluslevy vesitiiviillä EPDM kumitiivisteellä.
Asennus tehdään 8mm konehylsyllä ja ei-iskevällä ruuvinvääntimellä. Älä kiristä ruuvia liian tiukkaan - EPDM kumitiiviste ei saa pullahtaa prikan alla. Valokateruuvin kannan alla olevat siivekkeet kairaavat muoviin ruuville väljemmän reiän, joka sallii muovikatteen liikkeen lämpötilan muutostan mukana.
- Sinkki-nikkelipinnoite
- Porakärki vähentää halkeilua
- Siivekkeet suurentavat reikää
- Alumiininen aluslevy ja EPDM-kumitiiviste
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!