Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Terassiruuvi ruostumaton A2 AISI 304, TX20 leikkaava kärki
Hyvä korroosionkesto ulkoolosuhteissa, sopii painekyllästettyyn puuhun. Leikkaava kärki vähentää puun halkaisevaa voimaa ja ruuvi uppoaa paremmin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Terassiruuvi A2 on erinomainen valinta kaikkiin terassirakentamisen tarpeisiin. Senkkaava uppokanta takaa siistin ja huomaamattoman lopputuloksen, kun taas TX-kanta mahdollistaa helpon ja nopean kiinnityksen. Terassiruuvi A2 on luotettava ja kestävä valinta, joka tekee terassin rakentamisesta vaivatonta ja turvallista.
- Hyvä korroosionkesto ulkokäytössä
- Sitkeytensä ansiosta erinomainen ruuvi kestopuu-puulitoksiin ulkotiloissa, joissa puu elää kosteuden vaihteluiden mukaan
- Ympäristörasitusluokka C3
- Toimitetaan mustassa muovirasiassa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!