Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Terassiruuvi ruostumaton A2 TX20 leikkaava kärki

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Terassiruuvi ruostumaton A2 TX20 leikkaava kärki

Leikkaava kärki vähentää puun halkaisevaa voimaa ja ruuvi
uppoaa paremmin.Kannan senkkiterien ansiostakanta uppoaa siististi.

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
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
  • Hyvä korroosionkesto ulkokäytössä

  • Ruostumaton A2 ruuvi on kylmämuokattuna sitkeämpi kuin karkaistut ruuvit

  • Sitkeytensä ansiosta erinomainen ruuvi puulitoksiin ulkotiloissa, joissa puu elää kosteuden vaihetluiden mukaan

  • Erinomainen kestopuulitoksiin ja erityisen suositeltava ruuvi esim. Siperian lehtikuuselle

  • Ympäristörasitusluokka C3