Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Terassiruuvi AISI 410 uppokanta TX iso
Ulkokäyttöön ja painekyllästetylle puulle
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ruostumaton teräs AISI 410
(ISO standardin merkintä C1)
AISI410 voidaan muista ruostumattomista teräksistä poiketen karaista. Karkaisun ansiosta ruuveista tulee huomattavasti kovempia kuin perinteiset A2 – ruuvit ovat.
Tämä kovuus parantaa ruuvin kierrettävyyttä, avainkolon kestoa, ongelmia joihin törmää usein A2 – ruuveissa.
AISI410:n erikoispiirre on myös magneettisuus.
Wübau+ Torx-kanta
TX20 vääntöuran ansiosta ruuvausvoima suuntautuu ruuvin kiertämiseen ja materiaalien kiinnittämiseen, ruuvausurassa kärjen lipsuminen poistuu.
Kannan muoto on sama kuin Wübaussa, pieni halkaisija, kannassa senkkaus-nystyrät. Näiden ansiosta ei erillistä senkkausta tarvitse tehdä, vaan ruuvin voi ajaa kovempaakin materiaaliin yhdellä työvaiheella.
Väreinä ruskea ja vihreä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!