Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Liukaspintainen R8 Oranssi
Yleiskäyttöön hydrauliikassa. Erityisesti käyttökohteisiin joissa korkeapaineletkulta vaaditaan sähköä johtamattomuutta
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Puomisto, kotelo, teollisuusasennuksissa käytettävä letku.
- Pinta liukasta Polyuretaania
Letkun liukas pinta minimoi kitkaa.
Kokonaisuutena letku on notkea.
- Pinta on kulutuksen kestävä
- Sähköä johtamaton
- Kevlar 2-tekstiilikudosvahvike
Käyttölämpötila ilman ja veden kanssa max. +70°C
Täyttää standardit SAE J517/J343, EN855
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!