Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Liukaspintainen R8 Kaksoisletku, Kevlar vahvike
Yleiskäyttöön hydrauliikassa. Käyttökohteisiin missä tarvitaan hydrauliikkakaksoisletkua esim. trukki- ja muu nostinkäyttö
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Puomisto ja koteloasennuksissa käytettävä letku.
- Pinta liukasta Polyuretaania
Letkun liukas pinta minimoi kitkaa.
Kokonaisuutena letku on notkea.
- Pinta on kulutuksen kestävä
- Aramid 2-tekstiilikudosvahvike
Käyttölämpötila ilman ja veden kanssa max. +70°C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!