Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Liukaspintainen R8 Kaksoisletku, Kevlar vahvike

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Liukaspintainen R8 Kaksoisletku, Kevlar vahvike

Yleiskäyttöön hydrauliikassa. Käyttökohteisiin missä tarvitaan hydrauliikkakaksoisletkua esim. trukki- ja muu nostinkäyttö

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Puomisto ja koteloasennuksissa käytettävä letku.


  • Pinta liukasta Polyuretaania


Letkun liukas pinta minimoi kitkaa.


Kokonaisuutena letku on notkea.


  • Pinta on kulutuksen kestävä

  • Aramid 2-tekstiilikudosvahvike
Huomautus

Käyttölämpötila -40°C…..+100°C (Ilman Ja Veden Kanssa +70°C)