Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tervaspray
Puuterva suojaa kierteitä, ja puupintoja kosteudelta. Helpottaa liitoksen avaamista ja antaa miellyttävän tuoksun. Ei sovellu korkeisiin lämpötiloihin tai voimakkaiden pesuaineiden kanssa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tervaspray W-plus on kotimaassa valmistettu luonnontuote, joka suojaa kierteitä ja helpottaa liitoksen avaamista. Voit käyttää sitä kohteissa, joissa lämpötila ei ylitä +70 °C, ja se sopii hyvin kohteisiin, jotka eivät ole jatkuvasti kosketuksissa hiilivetyliuottimien tai voimakkaiden pesuaineiden kanssa. Asetonipohjainen Tervaspray W-plus on hyvä valinta kohteisiin jotka halutaan suojata kosteudelta ja suolavedeltä. Estää korroosiota ja kosteuden tunkeutumista esimerkiksi puuhun..
- Kotimaassa valmistettu luonnontuote, asetonipohjainen aito puuterva. Suojaa kierteitä ja pintoja kosteudelta
- Helpottaa liitoksen avaamista
- Kohteisiin, joissa lämpötila ei nouse yli +70 °C
- Imeytyy hyvin myös puupinnoille
- Estää ruosteen syntymistä pinnoille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!