Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tervaspray
Estää ruuvien ja muttereiden kiinnijumiutumisen ja kylmähitsautumisen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Suojaa kierteitä
- Helpottaa liitoksen avaamista
- Miellyttävä tuoksu
- Kohteisiin, joissa lämpötila ei nouse yli +70 °C
- Ei liitoksiin, jotka ovat jatkuvasti kosketuksissa hiilivetyliuottimien tai voimakkaiden pesuaineiden kanssa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!