Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 974
Diameter 0.30-0.99 mm / graduation 0.01 mm
Diameter 4.00-4.99 mm / graduation 0.01 mm
Diameter 5.00-5.99 mm / graduation 0.01 mm
Diameter 1.00-1.99 mm / graduation 0.01 mm
Diameter 3.00-3.99 mm / graduation 0.01 mm
Diameter 2.00-2.99 mm / graduation 0.01 mm
Diameter 9.98-20.00 mm / graduation 0.01 mm
Diameter 9.00-9.99 mm / graduation 0.01 mm
Diameter 6.00-6.99 mm / graduation 0.01 mm
Diameter 7.00-7.99 mm / graduation 0.01 mm
Diameter 8.00-8.99 mm / graduation 0.01 mm
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa