Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vetokoukun sähkösarjan testauslaite, testisarja, Combi 12 V
Perävaunun liitinten ja vetoauton pistorasioiden tarkistaminen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ylikuormitussuoja
Testilaatikon keskellä oleva LED-valo ilmaisee, voidaanko testi suorittaa vai onko kyseessä ylikuormitus
Käyttöjännite
12 voltin tasavirta / 3 voltin tasavirta
Toimitussisältö
- Testausrasia, jossa 4,5 m:n kaapeli ja yhdistelmäliitin
- Lyhyt sovitin 7-napaisten perävaunun liittimien testaamiseen
- Litiumnappiparisto 3V CR 2032
- Toimitetaan käytännöllisessä säilytyskotelossa
Standardien ISO 1724, ISO 11446 ja ISO 3732 mukainen
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Soveltuu myös ajoneuvoille, joissa on CAN-väylä
Ajoneuvon 7- ja 13-napaisten pistorasioiden testaus:
Testirasia simuloi perävaunua
Toimivuuden tarkistus:
LED-valojen (9(-) ja 10(-)) on sytyttävä
Testirasiaan on liitetty 4,5 metrin kaapeli, joten testin voi suorittaa yksi henkilö
Perävaunun 7- ja 13-napaisten liittimien testaus:
Testirasia simuloi vetoautoa akkutoiminnon avulla (3 V:n nappiparisto)
7-napaisia liittimiä testattaessa on käytettävä mukana toimitettua sovitinta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!