Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Thread cutting inserts, full profile, 60°, HC5630 with chip breaker
Thread cutting inserts, full profile, 60°, HC5630 with chip breaker - 1
Thread cutting inserts, full profile, 60°, HC5630 with chip breaker - 2
Thread cutting inserts, full profile, 60°, HC5630 with chip breaker - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Thread cutting inserts, full profile, 60°, HC5630 with chip breaker

for right-hand male thread cutting

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen