Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Thread lathe tool, internal, 60°, carbide tipped, square
Thread lathe tool, internal, 60°, carbide tipped, square - 1
Thread lathe tool, internal, 60°, carbide tipped, square - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Thread lathe tool, internal, 60°, carbide tipped, square

for cutting female threads, for universal use up to 1300 N/mm²

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen