Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tiedonsiirto- ja latausjohto 2-in-1 Micro USB ja USB tyyppi C / USB tyyppi A
Korkealaatuinen ja kestävä kaapeli synkronointiin ja lataamiseen jopa 480 Mbps:n nopeudella
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Pikalataustoiminto
- Alumiininen johdonpää vedonpoistolla
- Sopii erinomaisesti kameroihin, MP3-soittimiin, tabletteihin, pelikonsoleihin, Bluetooth-kaiuttimiin, e-kirjojen lukulaitteisiin, Samsung-, HTC-, Motorola-, Nokia-, LG- ja Sony-laitteisiin, navigaattoreihin, matkapuhelimiin tai älypuhelimiin, joissa on Micro USB -liitin / USB tyypin C -liitin lataamista tai tiedonsiirtoa varten.
- Yhteensopiva kaikkien tavallisten päätelaitteiden kanssa, joissa on Micro USB- tai USB tyypin C -liitäntämahdollisuus. Tällaisia ovat esimerkiksi älypuhelimet, tabletit, kannettavat tietokoneet, e-lukijat, pelikonsolit, kamerat ja videokamerat, kannettavat laturit, Bluetooth-kaiuttimet ja GPS-laitteet.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!