Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Wave datakaapeli USB

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Wave datakaapeli USB

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5
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
9501016098 WAVE 3IN1 DATAKAAPELI, USB TYPE-C / MICR


  • 3in1 lataava datakaapeli USB-A -> USB Type-C, MicroUSB ja Lightning (8pin, MFI) -liitännöillä

  • Kaapelin pituus 1,5 m

  • Yhteensopiva Type-C, MicroUSB ja Lightning -liitintä käyttävien laitteiden kanssa


9501016099 WAVE DATAKAAPELI, USB TYPE-C -> TYPE C


  • Pikalataava datakaapeli USB Type-C -> USB Type-C -liitännöillä

  • Kaapelin pituus 1 m

  • Latausteho 60W maks. Tiedonsiirtonopeus 480 Mbps maks. Yhteensopiva USB Type-C -liitintä käyttävien laitteiden kanssa


9501016100 WAVE DATAKAAPELI, USB TYPE-C - A


  • Lataava datakaapeli USB 2.0 (480Mbit/s) -> USB Type-C liitännöillä

  • Kaapelin pituus 1 m

  • Yhteensopiva USB Type-C -liitintä käyttävien laitteiden kanssa


9501016101 WAVE DATAKAAPELI, USB TYPE-C -> APPLE LI


  • Pikalataava datakaapeli USB Type-C -> Apple Lightning (8pin, MFI) -liitännöillä

  • Kaapelin pituus 1 m

  • Latausteho 20W maks.

  • Tiedonsiirtonopeus 480 Mbps maks.

  • Yhteensopiva Lightning -liitintä käyttävien Apple laitteiden kanssa


9501016102 WAVE DATAKAAPELI, USB A - APPLE LIGHTNI


  • Lataava datakaapeli USB-A -> Apple Lightning (8pin, Made For iPhone) liitännöillä

  • Kaapelin pituus 1 m

  • Yhteensopiva Lightning -liitintä käyttävien Apple laitteiden kanssa