Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hitsauspoltin TIG Binzel Abitig

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hitsauspoltin TIG Binzel Abitig

Laadukas ilmajäähdytteinen Binzel TIG-poltin 17, isolla poltinpäällä ja Kempin koneisiin sopivin ohjausvirtaliittimin. Ergonominen kädensija ja kevyet, kestävät kaapelipaketit.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kaasujäähdytteinen Binzel ABITIG-poltin 17. Kempin koneisiin sopivat ohjausvirtaliittimet. Polttimessa iso poltinpää. Poltin on ergonominen kädensijaltaan ja tarjoaa monipuoliset liitännät. Kevyet, notkeat ja kestävät kaapelipaketit tekevät hitsauksesta sujuvaa ja turvallista. Kansainvälisesti yhteensopivat kulutusosat takaavat pitkäikäisen ja luotettavan käytön.



  • Kaasujäähdytteinen Binzel ABITIG-poltin 17

  • Isolla poltinpäällä

  • Kemppi ohjausvirtaliittimin (4-napainen ja 7-napainen liitin)

  • Ergonominen kädensija

  • Kulutusosat ovat kansainvälisesti yhteensopivia

  • Kevyet, notkeat ja erittäin kestävät kaapelipaketit

  • Monipuoliset koneenpuoleiset liitännät