Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hitsauspoltin TIG Binzel Abitig

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hitsauspoltin TIG Binzel Abitig

Binzel ABITIG 18 poltin, nestejäähdytteinen ja isolla poltinpäällä varustettu laadukas ammattilaisen TIG-poltin. Kemppi ohjausvirtaliittimet. Ergonominen kädensija notkeat kaapelit.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Binzel ABITIG 18 vesijäähdytteinen TIG-poltin. 4- ja 7-napaiset Kemppi-liittimet. Poltin tarjoaa käyttäjälleen erinomaisen suorituskyvyn ja käyttömukavuuden. Binzel ABITIG poltin 18 varmistaa tarkan ja tehokkaan hitsauksen, ja nestejäähdytys mahdollistaa pitkäkestoisen hitsauksen isommillakin hitsausvirroilla. Polttimissa iso poltinpää. Lisäksi ergonominen kädensija takaa mukavan otteen ja kevyet, notkeat kaapelipaketit tekevät hitsauksesta vaivatonta. Kansainvälisesti yhteensopivat kulutusosat takaavat tuotteen kestävyyden ja luotettavuuden, joten voit luottaa Tig poltin 18:n suorituskykyyn.



  • Binzel ABITIG poltin 18

  • Nestejäähdytteinen

  • Iso poltinpää

  • Kemppi ohjausvirtaliittimet (4- ja 7-napaiset)

  • Ergonominen kädensija

  • Kulutusosat ovat kansainvälisesti yhteensopivia

  • Kevyet, notkeat ja erittäin kestävät kaapelipaketit

  • Monipuoliset koneenpuoleiset liitännät