Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tiili- ja laattaporanterä
Kovetettujen tiilien ja laattojen kuivaporaukseen soveltuva erityinen kovametalliporanterä, jossa on lieriövarsi.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Soveltuu käytettäväksi kaikissa pora- ja iskuporakoneissa (joiden poraistukoissa on 10 mm:n kiinnitys).
Timanttiteroitettu volframititaaniterä, jossa on erityinen hionta
Erittäin pitkäikäinen myös tiiviitä materiaaleja poratessa.
Matalajännitteinen, korkean lämpötilan juotosprosessi (1 120 °C)
Edes suurin kuormitus ei irrota kovametallipaloja.
Käytännöllinen lieriövarsi
- Nopea kiinnittää, lähes itsestään kiinnittyvä
- Pitävä kiinnitys poraistukkaan
Huomio: Käytä poranteriä ilman iskutoimintoa.
Kova keramiikka, laatat, kivitavara, tiilet ja lämmönkestävä savi aina naarmutuskovuuteen 9 saakka
Huomioitava käytössä
- Varmista voimakas kosketuspaine
- Jäähdytysaika: noin 20 sekuntia/reikä
- Suositeltu kierrosnopeus: n. 600 – 1 500 r/min
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!