Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tiiliside TRM
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu, toisesta päästä valmiiksi taivutettu tiiliside rinnakkaismuuraukseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Käytetään rinnakkaismuurauksissa. Taitettu pää muurataan ensin. Eriste painetaan läpi ja sidotaan vastinlevyllä (VLR). Loppupää taivutetaan tiilen saumaan. Pituus vähintään: eristepaksuus + ilmarako + 180mm. Osat ruostumatonta terästä. Saatavana 4 ja 5mm. Menekki vähintään 4 kpl / m².
- Ruostumatonta terästä
- Laskennallinen menekki vähinään 4kpl / m2
Mitoitusohje tiilisiteille:
Eristeen paksuus + ilmarako + tiilen keskelle + taitto 50 mm
Jos tiiliside kiinnitetään esim puurunkoon lisätään lisäksi uppouma puuhun vähintään 40 mm.
Vastinlevyt tiilisiteille:
32 x 40 mm Kova villa 5938 002 015
32 x 60 mm Pehmeä villa 5938 002 016
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!