Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tiiliside TLP lenkkipää
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lenkkipäinen tiiliside betoniseinille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tiiliside on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnike tiilimuurausten sitomiseksi runkorakenteeseen. Rakenne on aina kostea tila, kaikki kiinnikkeet täytyy olla ruostumatonta terästä. Tuuletusrako vähintään 30 mm.
Lenkkipäinen tiiliside betoniseinille.
Eriste painetaan langan läpi ja sidotaan vastinlevyllä ja Loppupää taivutetaan tiilen saumaan. Kiinnitys tapahtuu ruostumattomilla kiinnikkeillä esim. ruuvi, ruuvi ja tulppa.
- Ruostumatonta terästä
- Lenkkipää kiinnitetään runkoon sopivalla, ruostumattomalla kiinnikkeellä
- Laskennallinen menekki 4kpl / m2
Vastinlevyt tiilisiteille:
- 32 x 40 mm, kova villa, tuotenro 5938 002 015
- 32 x 60 mm, pehmeä villa, tuotenro 5938 002 016
Mitoitusohje tiilisiteille:
Eristeen paksuus + ilmarako + tiilen keskelle + taitto 50 mm
Jos tiiliside kiinnitetään esim puurunkoon lisätään lisäksi uppouma puuhun vähintään 40 mm.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!