Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tiiliside TPR
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu, lyönti- ja taivutuspuikolla puikolla kiinnitettävä tiiliside eristeen ja tiiliverhouksen sitomiseksi puurunkoon.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Käytetään kun eriste ja tiiliverhous sidotaan puurunkoon. Asennetaan lyönti- ja taivutuspuikolla (LYTA). Eriste lukitaan vastinlevyllä (VLR). Loppupää taivutetaan tiilen saumaan. Pituus vähintään: eristepaksuus + ilmarako + 160mm. Osat ruostumatonta terästä. Menekki vähintään 4 kpl / m².
- Ruostumatonta terästä
- Menekki vähintään 4 kpl / m2
Mitoitusohje tiilisiteille:
Eristeen paksuus + ilmarako + tiilen keskelle + taitto 50 mm
Jos tiiliside kiinnitetään esim puurunkoon lisätään lisäksi uppouma puuhun vähintään 40 mm.
Vastinlevyt tiilisiteille:
32 x 40 mm Kova villa 5938 002 015
32 x 60 mm Pehmeä villa 5938 002 016
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!