Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Palokitti Ø 15 mm:n nauha
Tehokas muotoiltava palokatkomassa, -kitti kaapelien ja putkien läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Palosuojausluokitus enintään EI 240
- Yksittäisen kaapelin halkaisija enintään 80 mm, useiden enintään 50 mm
- Metalliputkien halkaisija enintään 324 mm
- Uudelleenkäytettävä
- Eristää ääntä
- Kestää ikääntymistä
- Ei sisällä vaarallisia materiaaleja tai haihtuvia orgaanisia yhdisteitä
- Helppo käsitellä ilman työkaluja
Kun tuotetta käytetään läpivientien palokatkoihin, on toimittava ETA 21/0074:n ja teknisten asiakirjojen mukaisesti.
ETA-21/0074
Kaapelien ja metalliputkien läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen massiivilattiarakenteissa, rakenteen alapuolella sisäkatoissa, massiiviseinissä ja kevyissä väliseinissä. Tiivistää rengasmaiset ja pienet (≤10 mm) välit putken ja seinän/ lattian (sisäkaton) välissä.
Käyttöpinnan ja kaapelin tai putken on oltava kuiva, eikä siinä saa olla rasvaa eikä pölyä. Muotoile kitti tiukasti putken ympärille ja paina seinää vasten.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!