Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Palokitti Ø 15 mm:n nauha
Palokitti Ø 15 mm:n nauha - 1
Palokitti Ø 15 mm:n nauha - 2
Palokitti Ø 15 mm:n nauha - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Palokitti Ø 15 mm:n nauha

Tehokas muotoiltava palokatkomassa, -kitti kaapelien ja putkien läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Palosuojausluokitus enintään EI 240

  • Yksittäisen kaapelin halkaisija enintään 80 mm, useiden enintään 50 mm

  • Metalliputkien halkaisija enintään 324 mm

  • Uudelleenkäytettävä

  • Eristää ääntä

  • Kestää ikääntymistä

  • Ei sisällä vaarallisia materiaaleja tai haihtuvia orgaanisia yhdisteitä

  • Helppo käsitellä ilman työkaluja
Huomautus

Kun tuotetta käytetään läpivientien palokatkoihin, on toimittava ETA 21/0074:n ja teknisten asiakirjojen mukaisesti.

ETA-21/0074