Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Laippatiiviste KLINGER GR PSM
Grafiittitiiviste 0,1 mm paksuisella rei'itetyllä teräsvahvikkeella (SS 316).
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
PSM on ensiluokkainen grafiittitiiviste jonka puhtausaste on 99%. Teräsvahvike on kiinnitetty grafiittiin mekaanisesti eikä tiivistemateriaali siten sisällä liimaa. Vahvike helpottaa tiivisteen käsittelyä ja parantaa sen kestävyyttä. PSM on viimeistelty tarttumattomalla pinnoitteella, joka mahdollistaa tiivisteen irrottamisen laipasta vaikka sitä olisi käytetty erittäin korkeissa lämpötiloissa. Soveltuu käytettäväksi tiivisteenä yleisimpien väliaineiden kanssa. Äärimmäisen kemiallisen- ja lämmönkestävyytensä vuoksi tiivistettä käytetään laajalti petrokemian- ja kemianteollisuudessa mm. höyrysovelluksissa.
- Vahvike helpottaa tiivisteen käsittelyä sekä parantaa sen kestävyyttä.
- PSM-tiivisteellä on BAM-, WRc-, DIN-DVGW- ja FireSafe (API 6FB) -hyväksynnät.
- Materiaali on saatavilla myös sisäpuolisella (316TI) teräsreunavahvistetulla liekkirenkaalla
- Tiivistemateriaali on ihanteellinen kuumalle vedelle ja höyrysovelluksille (jopa 450°C:n lämpötiloissa), joiden fysikaaliset ominaisuudet eivät muutu
- Soveltuu käytettäväksi tiivisteenä lähes minkä vaan väliaineen kanssa.
- Äärimmäisen kemiallisen- ja lämmönkestävyytensä vuoksi tiivistettä käytetään laajalti petrokemian- ja kemianteollisuudessa mm. höyrysovelluksissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!