Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Laippatiiviste KLINGER GR PSM
Käsittelyä ja kestävyyttä parantavalla teräsvahvikkeella
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Grafiittitiiviste 0,1 mm paksuisella rei’itetyllä teräsvahvikkeella (SS 316)
- Vahvike helpottaa tiivisteen käsittelyä sekä parantaa sen kestävyyttä.
- Teräsvahvike on kiinnitetty grafiittiin mekaanisesti, eikä tiivistemateriaali siten sisällä liimaa.
Viimeistelty tarttumattomalla pinnoitteella
- Joka mahdollistaa tiivisteen irrottamisen laipasta vaikka sitä olisi käytetty erittäin korkeissa lämpötiloissa.
Materiaali on saatavilla myös sisäpuolisella (316TI) teräsreunavahvistuksella
KLINGER PSM -grafiittitiiviste liekkirenkaalla
- Soveltuu käytettäväksi tiivisteenä lähes minkä vaan väliaineen kanssa.
- Äärimmäisen kemiallisen- ja lämmönkestävyytensä vuoksi tiivistettä käytetään laajalti petrokemian- ja kemianteollisuudessa mm. höyrysovelluksissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!